クレモナ寒冷紗

クレモナ寒冷紗 クラレトレーディング

ビニロン(PVA)糸を使用している<クレモナ>寒冷紗は防虫効果はもちろんのこと、遮光効果・蒸散 防止効果・保温効果・防風効果に優れ、そ菜類の育苗・トンネル栽培、台風対策に適しています。
防虫ネットとは一味違う<クレモナ>寒冷紗 です。

長さ(m)100 幅(cm)180 材質ビニロン(PVA)糸 遮光率(%)22 目合い(mm)1.04 内容量1個
注意
※雨などで濡れると、乾く時縮みますので、余裕をみて張って下さい。縮み率 白6%程度、 黒4%程度。
※支柱、あるいは留め具などと擦れるといたみますので、<クレモナ>寒冷紗と接触する部分は滑らかな面にして下さい。
※縫い合せには耳の厚くなっている部分を利用して下さい。
※人や重量物をささえたり落下防止用途には、使用しないで下さい。
※火気厳禁。燃えやすいので、火気の近くでは使用しないで下さい。
※表示された用途以外には、使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49328186 #300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする