曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - GREAT TOOLダイヤモンドカッター - GREAT TOOL

コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。

用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等外径(Φmm)105穴径(mm)20(15mmワッシャー付)種類乾式切断用厚さ(mm)2最高回転速度(min-1)14500内容量1枚
注意
※電動工具の回転方向に矢印を合わせてください。本品に曲がり、ひび割れ、欠けがないか確認してください。本品取り付け後、ガタつきやブレがないか確認してください。本品取り付け後、無負荷回転し異常音、異常振動が無いことを確認してください。作業中に、異常音・異常振動が生じた時は、直ちに作業を中止してください。金属類、木工類、平面研磨には使用できません。最高回転数14500min-1以下でご使用ください。目詰りして切れ味が悪くなった時は、GC系の砥石、レンガなどの軟資材をを切って目立てをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954304GTNDC-105W1450010520(15mmワッシャー付)2
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする