アルウエッティ除菌シート
レーヨン不織布に、除菌に最適なエタノール80%を含浸させた、対物専用の除菌ワイパーです。
エタノールと水のみを使用しているため、拭き取り後は素早く揮発し、成分の残留がありません。
環境にやさしく経済的な詰め替え用もあります。
詰め替え用のパッケージには開封日記入欄があるため、油性ペン等で開封日を記入することができ、衛生的な管理が可能です。
80枚入は、拭き取りに十分な手のひらサイズ(15cm×21cm)の不織布を使用しています。
250枚入りのワイドは、大きさのある不織布(15cm×30cm)を使用し、広範囲の除菌が求められる手術室や透析室などの除菌に最適です。
成分エタノール、水
注意
※除菌とは、対象表面の菌を減少させることをいい、全ての菌を除去すわけではありません。
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51265217 | 00072129 | 73074838 | 72143 |
![]() |
アルウエッティ除菌シート | オオサキメディカル | 1本(100枚) | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51265226 | 00072130 | 73074847 | 72144 |
![]() |
アルウエッティ除菌シート | オオサキメディカル | 1袋(100枚) | ¥689 税込¥758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
51265235 | 00072131 | 73074856 | 72146 |
![]() |
アルウエッティ除菌シート | オオサキメディカル | 1個(300枚) | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23