オオサキメディカル
ギネタンポンポピー
ソフトで吸収性に優れた、紐付きの婦人科用タンポンです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51267518
00033003
1箱(300個)
小
2×4.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51267527
00033002
1箱(300個)
中
2.5×4.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51267536
00033001
1箱(150個)
大
2.5×5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51267545
00033000
1箱(150個)
特大
3×6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください