ウレタン2層底 安全靴 中編上 CF120甲プロ
甲プロテクタに足首の動きに合わせて伸びる固定紐を使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色ブラック
足幅EEE
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・M・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
内容量1足