安全長靴(ショートタイプ) MPB-185

安全長靴(ショートタイプ) MPB-185 ミドリ安全
(7件のレビュー)

ショート丈なので動きやすいです。安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。

材質(先芯) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)750(L) ブルー/グレイ 足幅EEE 仕様フード付 種類セーフティーシューズ 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48948208 MPB-185 L 25.5~26
オープン
 
 
取扱い終了
48948217 MPB-185 LL 26.5~27
オープン
 
 
取扱い終了
48948226 MPB-185 M 24.5~25
オープン
 
 
取扱い終了
48948235 MPB-185 XL 27.5~28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-06
用途:
機械メンテナンス、洗車時
農・林・水産業

サイズ、履き心地はよかったのですが、ひと月で両足とも親指の付け根付近のゴムのつなぎ目から穴が空き裂け目が広がりました。補修も難しいかな

対象商品:
48948226
2023-09-14
用途:
雨天作業時
株式会社サトウ工業 様

前回までロングタイプの長靴を購入していましたが長いと歩き辛いと社員から指摘がありショートタイプにしてみました。
使用感はとてもよかったです。生地は柔らかめですし。
他の方も書いていますが少しサイズは大きめかもしれませんが半年以上使用していますが特に破損もなく値段の割にとても丈夫とも思っております。

対象商品:
48948208
2021-09-30
用途:
測量作業
その他業種

ミドリの安全靴は、丈夫でお勧めです。
石がゴロゴロした未舗装路や牡蠣のカラがいっぱいの海岸や岩場でも安心して作業できます。
通常25ですが、厚めの靴下をはくのでサイズ的には許容範囲内でした。
強いて言えば、もうちょっと軽いと助かります。

対象商品:
48948235
2021-06-10
用途:
解体作業時
その他業種

降雨の翌日などで、雨天ではないが地面に水が溜まっているような時に普通の長靴に比べて軽く作業がやりやすい。

2022-02-15
用途:
現場での移動
有限会社 巽 様 (建設業・工事業)

商品到着後1週間も履かないうちにつま先の補強部分との境が切れました。レビューが良かったので購入したのですが、これでは長靴の意味が全くありません。非常に残念な商品でした。

2人が参考にしています
2021-01-31
用途:
草刈り作業、洗車など
アサノ技研 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段履きの靴が26~26,5なのでLかLLで迷いましたが、大は小を兼ねるとの観点よりLLにしました。結果は予想以上に大きめで、Lでも良かったかもです。ただ、厚めの中敷を敷いたらブカブカ加減は少なくなりました。長靴用の中敷が沢山市販されているので、大きめでもある程度は調整可能だと思います

対象商品:
48948208
2017-12-21
用途:
バイクでの配達

普通に履く靴が26センチ・EEEでLサイズを購入しましたが、少し大きい感じでしたが、中敷きを入れたらちょうど良くなりました。
雨の日や雨の翌日に使いますが、ショート丈でカッパを着ていても、長靴よりは動きやすいです。
バイクに乗る時に使うので、つま先を打つようなことはないので、つま先の強度はどの程度かは分かりませんが、転倒したりしたり擦ったりした時のつま先の保護には十分だと思います。
耐久性は分かりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする