純綿軍手 I7505 12双入

純綿軍手 I7505 12双入 ミドリ安全
(1件のレビュー)

高級インド綿を使用しています。

用途一般作業 トラスコ品番821-9544 材質綿100% 生成 質量(g)750 入数(双)12 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.0 材質(裏)ポリウレタン(一部) 手のひらまわり(cm)19.0 内容量1ダース(12双)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48938085 I7505 1.6 フリー
1,834
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48938085
2018-08-22
用途:
農作業
農・林・水産業

純綿軍手なので、草焼きに使用しても安全な作業が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする