ミドリ安全
男女共用コート クリーンウェア
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48934847
C3560B-4L
ブルー
4L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934856
C3560B-L
ブルー
L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934865
C3560B-LL
ブルー
LL
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934874
C3560B-M
ブルー
M
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934883
C3560B-S
ブルー
S
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934892
C3560B-SS
ブルー
SS
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934908
C3560W-3L
ホワイト
3L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48934917
C3560W-4L
ホワイト
4L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934926
C3560W-L
ホワイト
L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934935
C3560W-LL
ホワイト
LL
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48934944
C3560W-M
ホワイト
M
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48934953
C3560W-S
ホワイト
S
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48934962
C3560W-SS
ホワイト
SS
¥
10,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48934838
C3560B-3L
ブルー
3L
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください