分煙小型カウンター MKS-102HK
脱臭機能
|
コンパクトで省スペースの喫煙コーナーに最適です。PM2.5対策にもご使用いただけます。プラコムコレクタ(半絶縁樹脂)採用で高効率を実現。メンテナンスの回数を削減しました。
用途オフィス他、様々な施設の分煙対策、PM2.5対策
仕様集じん/二段式電気方式
トラスコ品番773-5090
寸法(mm)683×264×1000
質量(kg)33
タイプカウンターに最適なハイタイプ
コード長さ(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強47/56、標準35/40
捕集効率(%)強94、標準96/0.3μm
PM2.5対応○
脱臭機能○
タバコモード○
内容量1台
注意
※分煙システムは定期的なメンテナンスが必要です。※集じん効率、処理風量は(社)日本空気清浄協会指針測定方法による。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。