165mmマルノコ

165mmマルノコ マキタ

平行定規固定ツマミ。固定精度が大幅に向上。
平行度微調整機構付。ベース側面とノコ刃の平行度調整をより高精度に保ちます。
スムーズな切込み深さ調整。アンギュラ(角度)ガイドとベースを別体化し、スムーズ昇降。
吹き飛ばし性能アップ ブロワ機能。切断時の墨線の視認性が向上。
排出性能アップ 切り粉後部排出。切り粉飛散をさらに低減。
切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し素早く調整。
コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。
墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。
左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。

ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 付属品ボックスレンチ、平行定規 質量(kg)2.7 内容量1台
注意
※ノコ刃別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48952033 HS6300SP
35,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする