ライトボーラー
小型ハンディタイプ磁気ボーラー。ノス型ドリルを使えばΦ8mmから穴あけできます。スイングヘッド。高輝度LED内蔵。高剛性スライド内蔵ヘッド。100mmH鋼のウェブ面も加工が可能。オイルタンク着脱可能。切削液自動滴下(タンク容量150ml)。高剛性スライド内蔵ヘッド大口径重切削タイプ新登場
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)t50×Φ50、(最小)t6×Φ11.5
回転数(min-1[r.p.m])550
最大磁力(kN)6.4
ストローク(mm)66
マグネット部寸法(mm)160×70
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)850
トラスコ品番494-0237
内容量1台
注意
※縦使い・逆さ使いの際は、固形ワックスやスプレー式切削油をお使いください。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12