パール金属
スーパーブルーマーブル軽いね IH対応いため鍋
高密度特殊スーパーブルーマーブル。
長持ち!内面特厚コーティング。
注ぎやすい両口付。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、その他の材料・金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
722
深さ(mm)
本体:86
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)
保証期間
1年
底面の厚さ(mm)
3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49034676
HB-2538
¥8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください