パール金属
オイルマスター シリコーン加工段付パンカバー
サイズ(cm)
22~28用
材質
本体:鉄、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)
277
表面処理
シリコーン樹脂塗装
耐熱温度(℃)
150(フェノール樹脂)、200(ナイロン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49035035
HB-596
¥1,500
¥
989
¥1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください