漆器彩 クリーンコート汁椀

漆器彩 クリーンコート汁椀 パール金属
(2件のレビュー)

山中塗り。
汚れがつきにくく洗いやすい。
クリーンコートで撥水性が高く、汚れが付きにくい加工です。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。

食器の種類和食器 材質合成漆器、素地の種類:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂 表面処理ウレタン塗装 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49035787 K-6121 赤溜
500
 
 
取扱い終了
49035796 K-6138 透緑
500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49035787
2023-03-23
用途:
お弁当の時間

ある程度期間使用していると飲み口の部分から色味が剥げてきてしまうので買い替えしました。結構つるつるしているので洗う時はちょっと滑ってしまいますが、通常使用時は何も問題なく使用できています。また劣化したら同じお椀を購入しようと思っています。

対象商品:
49035787
2019-11-24
用途:
お味噌汁用
その他業種

思っていたものより小さかった。
てかてかしすぎ。
ちょっと残念だった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする