パール金属
漆器彩 クリーンコート角小皿
山中塗り。
汚れがつきにくく洗いやすい。
クリーンコートで撥水性が高く、汚れが付きにくい加工です。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
食器の種類
和食器
形状
角皿
材質
合成漆器、素地の種類:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂
表面処理
ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49035902
K-6125
95
95
15
○
○
¥
500
取扱い終了
返品不可
49035927
K-6142
-
-
-
-
-
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください