パール金属
漆器彩 クリーンコート角小皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49035927
品番
K-6142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
山中塗り。
汚れがつきにくく洗いやすい。
クリーンコートで撥水性が高く、汚れが付きにくい加工です。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
食器の種類
和食器
形状
角皿
材質
合成漆器、素地の種類:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂
色
透緑
表面処理
ウレタン塗装