Gシリーズ LEDヘッドライト GH-009RG

Gシリーズ LEDヘッドライト GH-009RG GENTOS
(2件のレビュー)

ジェントスの高性能ヘッドライトシリーズ
周囲の明るさに応じて光量を自動で調光するオートディマーモード搭載(スイッチ長押しで通常モードに移行)
フォーカスコントロールでノーマル⇔ワイドの美しい照射を実現
High/Mid/Eco の3段階照射
バッテリーに直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き
高性能ながら本体重量145gの軽量モデル
ヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途
2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコードを採用
電球の種類LED 仕様2m落下耐久 付属品専用充電池、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ、充電ケーブル、ACアダプター トラスコ品番819-3898 幅(mm)80 高さ(mm)31.9 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)34.5 電源専用充電池(付属)又は単4形アルカリ電池(4個)別売 全光束(Lm)300 保護等級IP66 光源チップタイプ白色LED×1灯 使用電池専用充電池(付属)または単4形乾電池×4本(別売) 連続点灯時間約6時間 電源タイプ充電式/電池式 耐水性耐水タイプ 明るさ(Lm)300 照射距離(m)54 点灯時間最大/6時間 最大点灯時間約6時間 内容量1個
注意
※専用充電池(付属) or 単4アルカリ電池×4本 使用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49063778 GH-009RG
12,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49063778
2018-04-22
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

帽子に取りっけ使っています以前は細かい整備で手元が見ずらく指先の感で仕事をしてましたが、便利で仕事が捗ります。

対象商品:
49063778
2017-08-31
用途:
塔槽内での作業
建設業・工事業

自動で明るさが変わるので微妙に暗いところでは光の強弱が繰り返し、気分が悪くなるかも。乾電池式よりは軽量だが充電がめんどくさい
光量は十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする