ガンツ GZ-602
充電式多目的作業灯
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(135°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
電池が切れる直前まで初期の明るさをキープ
電池残量を確認できるバッテリーインジケーター装備
底面にマグネットを装備した充電用スタンド、本体に取り付けて使用するマルチフック付きマグネットクランプ×2個付属
用途2m落下耐久とIP54(準拠) 高強度の頑丈なボディでハードな環境にも対応
電球の種類LED
仕様充電式多目的作業灯、2m落下耐久
付属品マグネットクリップ、充電スタンド
トラスコ品番819-3862
幅(mm)38
高さ(mm)365
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)260
奥行(mm)27
電源専用内蔵充電池
全光束(Lm)500
光源白色COB LED×1灯(メイン)、チップタイプ白色LEDx1灯(TOP)
充電時間(時間)約4
明るさ(Lm)550(Highモード時)
実用点灯時間3時間(Highモード時)
内容量1個
注意
※内蔵充電池使用※充電時間:約4時間
※電池寿命:充放電約500回