小型LEDヘッドライト GD-702D

小型LEDヘッドライト GD-702D GENTOS
(26件のレビュー)

徹底的にコンパクトさを追求した高出力ヘッドライト
防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
エネループ使用可能

電球の種類LED 仕様エネループ使用可能、1m落下耐久、50°可動式ヘッド 付属品ヘッドバンド トラスコ品番819-3895 本体質量(g)80(電池含む) 全光束(Lm)30 保護等級IP54準拠 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×1本 連続点灯時間9H 防塵・防滴IP54準拠 照射モードワイドビーム 電源タイプ電池式 耐水性防滴タイプ 明るさ(Lm)30(最大時) 照射距離(m)約28(最大時) 点灯時間約9時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.0×33.0×45.3 最大点灯時間約9時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49063972 GD-702D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49063972
2022-09-14
用途:
夜間作業時
製造業

固定バンドがしっかりしていて嬉しい。しかし、もう少し明るければ更に嬉しいのですが。

対象商品:
49063972
2022-08-05
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

充電タイプをメインで使用してますが、スペア用で使用予定です。
必要最低限の明るさなので、問題ありません。

対象商品:
49063972
2022-03-11
用途:
床下作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に明るくゴムベルトに滑り止めの加工が施行されているので安心です。角度調整も簡単です。

対象商品:
49063972
2021-12-31
用途:
エクステリア商品組み立て工事

昨日購入からやっと使用しましたが、小型軽量でとても使い勝手が良いです。
単三電池1本で使えるのも良いですね。

対象商品:
49063972
2021-12-13
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

焦点の角度が変えられ、軽くてズレることなく
使用できています。
乾電池を入れるところの蓋が開けにくかったです。

対象商品:
49063972
2021-12-11
用途:
自動車バイク整備時に...

歳を取り見えにくくなった為、シンプルで軽量な物にしました。明るさ調整は出来ませんが、十分に明るくオンオフ時に何度もスイッチを押さなくて良いので使いやすいです。

対象商品:
49063972
2021-11-12
用途:
ワンコの散歩に役にたっています。
サービス業

電池を入れても重さを感じない。非常に軽い。
単3一本で、約9時間も持ち非常に経済的。
明るさ手元や周りを照らすのに十分な、明るさ。

対象商品:
49063972
2021-09-21
用途:
明るさバッチリ、両手が使えて便利!
その他業種

懐中電灯では片手が塞がるので、購入した。明るさもOK。いざという時に役立ちます。自転車にも良いかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする