レッドレンザー P7R
実用的な最大光束1000lm。壁掛け充電で常備灯にもなります。
18650形充電池を使用するLedlenser製品中、最大の明るさ1000ルーメンを誇るP7R。
マグネットでの充電システムにより、簡単に充電が可能です。
極端なスペック重視ではなく、「見やすく照らす」という実用的な配光を最優先。
遠近レンジともに活躍する、充電式ライトのおすすめモデルです。
連続点灯時間
Hi:2h
Mid:5h
Lo:40h
電源専用リチウムイオン充電池(付属)
全長(mm)158
材質(本体)アルミ
付属品ポーチ、ストラップ、充電ホルダー、USB充電ケーブル
トラスコ品番819-2657
質量(g)210
外径(Φmm)37
全光束(Lm)1000
使用電球LED
充電時間(時間)5
耐水性IPX4
照射距離(m)210
点灯時間最大約40時間(≧1Lm)
電球の種類LED
内容量1個
Mid:5h
Lo:40h
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20