ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャー キレ鉄
仕様
乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
16
寸法(Φmm)
180(7インチ)
使用機器
チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ
切断対象
アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など
適合材
鉄・ステンレス
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49071085
180TC
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください