こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
(8)
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー/ブルー
短辺(mm)(外寸)830
長辺(mm)(外寸)830
内容量1個
注意
※フレコンバックは別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
離島 | 数量1につき | ¥ 11,000 / 税込 ¥ 12,100 |
フレコンバック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09