曜日別特売

プラスチックチップソー

プラスチックチップソー - 兼房
(1件のレビュー)

薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。
チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。
切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。

穴径(Φmm)25.4適合材プラスチック材質(チップ)PRO-S内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49076152744-1009-4622051.2100
20,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
49076168744-1017-4622552100
18,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
49076186744-1067-4623052120
22,200
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
49076177744-1059-4623051.6120
24,500
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49076168
2020-08-25
用途: 塩ビ板材料の切り出しに
有限会社堀中製作所

他社製品に比べて振動が少なく薄板を切ってもカケにくいと感じます。
新しい間はまさに刃が吸い込まれる様に良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする