大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用

大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用 - アイウッド
(1件のレビュー)

台金は高精度のオールレーザー加工
超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
フッ素コーティング仕様
ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業!
特殊サーメットチップ採用

用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4909634697418100341.2ホーロー・キッチンパネル
8,760
4,998
5,498(税込)
当日出荷
4909635597419125421.2ホーロー・キッチンパネル
9,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49096355
2022-10-01
用途: ホーローパネルの切断
鈴木建具店

切れ味抜群です。切断メーターとしては7Mから8Mぐらいかな

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする