曜日別特売

熟練工ブラシレス電動ドライバー

熟練工ブラシレス電動ドライバー - ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバー - ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバー - ハイオス

これで、誰でも熟練工に。
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。
異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。
ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。
ネジ締め本数をディスプレイ表示します。
シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。

コード長さ(m)2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スタート方式
トルク切替
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
クリップ内径(Φmm)
長さ(mm)
付属品
適合電源装置
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49360018BLG-4000BC2レバースタート式無段階調整1.4~2.61.4~2.332.7206ビット(各1本) H4:(+#0(Φ2.5×40mm)/+#1(Φ4.0×40mm)、トルク調整スプリング:白、ドライバーコート長:2m(6p)T-45BL、T-70BL帯電防止対応:表面抵抗値3x10(12)Ω以下
42,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
57051305BLG-4000BC2-LTレバースタート式-1.0~2.31.0~2.0-207---
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
57051314BLG-7000BC2プッシュ/レバー両用式-2.6~5.02.6~4.0-238---
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする