3Dプリンター ダヴィンチ 1.0 Pro 3in1
印刷スピード、温度設定など細かく調整が可能、精巧なデザインを高精度で出力が可能です。
キャリブレーションを簡易にモニターに表示される手順に従い、操作するだけで調整ができます。
プリントプラットフォームを壊れにくく、熱伝導が均等になるアルミ製を採用。
スキャン方式(ソフト)XYZscan、(データ形式).stl , .das 形式、(Scanner技術)Slit Laser Triangulation:200万画素カメラ+レーザーダイオードモジュール、(スキャンサイズ)3x 3~15x 15cm、(スキャン精度))2140ポイント/cm2、(スキャナ画素)0.25 mm (250 μm)、(ターンテーブルの最大耐荷重)6.6 lb / 3kg (最大)
言語表示多言語対応
ディスプレイ2.6インチ液晶パネル
仕様[ソフトウェア]XYZware for Pro[ファイルフォーマート].stl , XYZ Format(.3w)
材質[フィラメント部]ABS/PLA
質量(kg)27.5(梱包材を含む)
直径(Φmm)(フィラメント直径)1.75
対応OSWindows 7 以上 (PC)、Mac OSX 10.8 以上 64-bit (MAC)
印刷[印刷技術]FFF/熱溶解フィラメント製法(Fused Filament Fabrication)、[最大サイズ(奥行×幅×高さ)]20×20×19cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×55.8×51
コネクタUSB 2.0、Wi-Fi
モード0.1~0.4mm(0.05mm刻み)
ノズル直径(mm)0.4
ヘッド仕様シングルへッド
内容量1台