防水防塵ポータブルハードディスク Armor A85

防水防塵ポータブルハードディスク Armor A85 シリコンパワー(Silicon Power)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験(26方向、122cmの高さから)に準拠
内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム
業界初のIP68防水防塵ポータブルハードディスク
500kgの耐圧性能を誇るアルミボディ
USB3.1 Gen1(USB3.0)高速インタ-フェース
ケーブルキャリーデザイン
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
フルディスク暗号化のためのSP HDDロックユーティリティフリーソフトウェアのダウンロードを提供しています(※パスワードを覚えておいてください。メーカーでのパスワード解除は行えません)
無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。

シルバー 材質アルミニウム、ゴム、プラスチック 寸法(mm)132.5×92.3×25.9 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.1 Gen1(USB3.0) グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49370204 SP500GBPHDA85S3S 500GB
オープン
 
 
取扱い終了
49370213 SP010TBPHDA85S3S 1TB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49370222 SP020TBPHDA85S3S 2TB
オープン
 
 
取扱い終了
49370238 SP030TBPHDA85S3S 3TB
オープン
 
 
取扱い終了
49370247 SP040TBPHDA85S3S 4TB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする