DisplayPortを搭載したパソコンをVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ(ディスプレイモニタ側のDisplayPortをVGA(アナログRGB)インターフェースに変換することはできません)。
ケーブル長20cmの変換アダプタなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。
DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
オス形状DisplayPort
メス形状D-sub15ピン
色ブラック
質量(g)74
ケーブル長(m)0.2
コネクタ形状DisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×60.5×16.1(メスコネクタ部)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン/ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
変換タイプオス - メス
内容量1個
注意
※VGA(アナログRGB)出力のPCからディスプレイモニタのDisplayPortへの入力はできません。※本製品は音声データには対応していません。音声出力機能付きのDisplayPortを使用しても音声データを伝送することはできません。
※機種・環境により使用できない場合があります。全ての環境での動作を保証するものではありません。