DisplayPortを搭載したパソコンをVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するための変換アダプタ(ディスプレイモニタ側のDisplayPortをVGA(アナログRGB)インターフェースに変換することはできません)。 ケーブル長20cmの変換アダプタなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。 DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 アダプタ本体はシールド効果の高いアルミ製です。 ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
VGAポートの無いノートPC用に入手しました.手軽で問題なく使用できています.