ハゼット
ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用9×12mmドライブへのステップダウンアダプターです。
用途
差し替え式トルクレンチ用アダプター
トラスコ品番
828-7208
材質
クロムバナジューム
寸法(mm)
凸14×18、凹9×12
全長(mm)
45
質量(g)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49406175
6423D
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください