ハゼット
メカニカルアングルダイヤル
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途
角度増し締めが必要な箇所の管理用
仕様
フレキシブルマグネットアーム付き
材質
クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック
測定範囲
0-360°1°目盛
径(Φmm)
(ダイヤル)95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49407207
6690
828-7296
0.29
¥
49,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
49407216
6690-1
828-7297
0.48
¥
65,700
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください