ハゼット
タイヤ溝ゲージ
ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。
真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。
用途
タイヤ溝測定
トラスコ品番
584-4461
材質
真鍮
質量(g)
52
測定深さ(mm)
最大30
最小目盛(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49411276
666-5
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください