DRY2000 段付き

DRY2000 段付き - ツボ万DRY2000 段付き - ツボ万DRY2000 段付き - ツボ万DRY2000 段付き - ツボ万DRY2000 段付き - ツボ万

コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。

用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。チップ厚さ(mm)2チップ幅(mm)7仕様乾式適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49413236DRY2000-10510520
8,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413245DRY2000-12512522
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413254DRY2000-15015022
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49413263DRY2000-18018025.4
21,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49413272DRY2000-20020025.4
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする