ツボ万
ニューセグメント(NS) Hタイプ
ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
用途
硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け
チップ厚さ(mm)
2.2
チップ幅(mm)
7
仕様
乾式
タイプ
Hタイプ(難削タイプ)
適合材
硬質瓦・硬質タイルなど
塗装色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
取付穴
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49413473
NS-125(H)×22
125
22
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49413482
NS-180(H)×25.4
180
25.4
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49413498
NS-200(H)×25.4
200
25.4
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください