設備屋さん<T>

設備屋さん<T> - ツボ万
(1件のレビュー)

100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。

用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)1.2取付穴20チップ幅(mm)4仕様乾式穴径(Φmm)20適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。
※保護カバー、安全メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49413507SB-100(T)
7,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49413507
2019-02-20
用途: 建築板金工事
有限会社谷本板金

切断がスムーズで、長持ちするので、重宝してます。但し鋼材のような
厚物には 不適ですので、薄板0.35~0.6までの板金板の範囲で使用された方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする