Io/Iorクランプリーカー

Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器
(2件のレビュー)

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。

仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約440 電源単4マンガン電池UM-4×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×223×34 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC40mA/400mA/4A/40A/300A CT窓径Φ40mm 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 内容量1台
注意
※但し、測定原理上測定現場での第5次高調波と第7次高調波成分の電流値比と基本波成分の大きさが一般的な比と異なる場合はIor値が異なることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49441227 MCL-400IR
90,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49441227 MCL-400IR 75159456 MCL-400IR+ MCL-400IR+ Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器 75159456 Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器 1個 97,980 税込107,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49441227
2019-02-07
用途:
漏れ電流測定
電気・ガス・熱供給・水道業

単相の測定では目安程度に使えるが三相では使用に限りがあり
ほとんど使えなかった。

対象商品:
49441227
2017-04-12
用途:
受変電設備巡視点検
近畿電設サービス株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

会社で使っているが、巡視員が多く、取り合いになる。(MCL-500IRはたくさんあるのですが、『電圧取り込み』が面倒くさいのと、活線を掴みに行くので危険なので人気が無い。。。)ので、『個人用』に。
MCL-500IRの方が正確なのは判っていますが、やはり、活線を掴みに行く時に高圧配線の近くだったり、低圧でもバーが剥き出しだったりで危ないので、MCL-400IRがほしかったです。
また、他のネット販売では検索に引っかからないので、恐らく『絶版』となっていると思い、急いで買いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする