AICA(アイカ工業)
タイルカーペットピールアップ用
乾燥皮膜に粘着性を有し、納まりよく施工可能です。
十分に乾燥してからご使用ください。
ピールアップ性に優れ手直しや張り替えが容易です。
厚生労働省指定13物質を使用していません。
用途
タイルカーペットの施工。
仕様
ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応
環境対応
JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
標準塗布量
0.10~0.15kg/m
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(3kg×6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49444632
RA-238
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください