曜日別特売

スタットボルト

スタットボルト - 未来工業スタットボルト - 未来工業スタットボルト - 未来工業スタットボルト - 未来工業スタットボルト - 未来工業

型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。
OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。
OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。
OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。
OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。

注意
※OF-1C・1D・1E・1Fは指で締めるだけでOKです。締め過ぎるとボックスが変形する場合がありますのでペンチ等で締めないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498453OF-1A1セット(10本)W3/8×120mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498462OF-1B1セット(10本)W3/8×180mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498478OF-1C1セット(10本)W3/8×120mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498487OF-1D1セット(10個)W3/8×110mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498496OF-1E1セット(10本)W3/8×120mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49498505OF-1F1セット(10個)W3/8×120mm
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする