未来工業
鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品
なべタッピンねじ(2個付)
適合
鉄製八角PCボックス
材質
電着塗装(色:黒)
引抜強度KN(kgf)
12.3(1255)
内容量
1セット(10個)
注意
※アース線はタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49498882
PA-8CB-BP
-
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49498898
PA-8CB-BPA3
器具吊りインサート付
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください