ケーブルホルダー10( 接着タイプ)

ケーブルホルダー10( 接着タイプ) - 未来工業

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。)
カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。
カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。

適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)内容量1セット(10個)
注意
※天井面の汚れ具合や、型枠剥離剤の種類により、荷重が低下する場合があります。事前にテストしてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500158SVH-10接着剤無
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49500167SVH-10N接着剤付
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする