鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)

鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) - 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) - 未来工業

鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合管
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49505697SBA-1FTLフレキ:14・16、CD単層波付管:14・16、PF単層波付管:14・162729.531.530
1,200
859
945(税込)
翌々日出荷
49505706SBA-2FTLフレキ:22、CD単層波付管:22、PF単層波付管:2234.530.532.537.5
1,500
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする