曜日別特売

仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター)

仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター) - 未来工業仕切板 (パネルボックス用プラスチック製セパレーター) - 未来工業
(1件のレビュー)

TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495065283MK1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ35mm)2ヶ用以上
32
700
699
769(税込)
翌々日出荷
495065373M-Y1セット(10個)左右仕切り用
スライドボックス/深形(深さ50mm)2ヶ用以上
-
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
495065463M-YY1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/極深形(深さ58mm)2ヶ用
-
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
4950655546M1セット(10枚)上下仕切り用
スライドボックス/SBホルソー用標準品(深さ35mm) 1ヶ用
-
700
659
725(税込)
翌々日出荷
4950656447M1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/SBホルソー用・小判穴ホルソー用標準品(深さ35mm)2ヶ用以上
-
700
699
769(税込)
翌々日出荷
4950657347M-Y1セット(10個)左右仕切り用
スライドボックス/SBホルソー用深形(深さ50mm)2ヶ用以上
-
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
495065824M1セット(10枚)上下仕切り用
スライドボックス/標準品(深さ35mm)1ヶ用
-
700
659
725(税込)
翌々日出荷
4950659856M1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/鉄製(深さ38.5mm)2ヶ用
-
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
4950660760M1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)2ヶ用以上
27.4
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
4950661660M-Y1セット(10枚)左右仕切り用
スライドボックス/小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(深さ50mm)2ヶ用以上
38.2
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49506528
2023-02-17
用途: 通信線と電源線の仕切りのため

LANケーブルとコンセント電源を2連スイッチボックス内に共存させるために使用しました。
未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス) SBP-Wに使用しましたが、ぴったり入りボックスの強度も上がるのでおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする