未来工業
ジョイントパックン (吊りボルト用)
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。
吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。
カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格
中型(角)
適合吊りボルト
W3/8
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)
(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49506817
MB-PT
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください