曜日別特売

ポールバンド (ステンレスバンド用)

ポールバンド (ステンレスバンド用) - 未来工業

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))

適合ステンレスバンド幅10mm迄ベージュ適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径(Φmm)80~320許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)内容量1個
注意
※ステンレスバンドはポールバンド(ステン)をご利用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49541022POB-1F
270
259
285(税込)
当日出荷
49541038POB-F
130
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49541038POB-F86870052POB-FPOB-F ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業 86870052ポールバンド(ステンレスバンド用)未来工業1個
159
税込175
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする