未来工業
プラ直角サポート (自在板用)
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質
自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:98(10)
適合計器箱
単相小・大、三相小
適合電力量計
1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49544933
BF-42PRADG
ダークグレ
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49544942
BF-42PRAG
グレー
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49544958
BF-42PRAJ
ベージュ
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49544967
BF-42PRALB
ライトブラウン
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49544976
BF-42PRAM
ミルキーホワイト
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください