曜日別特売

固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用) - 未来工業

高さ調節ができます。(調節高さ:170 ~ 300mm)

付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)内容量1個
注意
※脚部長穴を使用する場合は、本体と脚部がズレない位置にボルトを差し込み固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49545046B-2JSA積算電力計取付板:B-2型・B-2H型・BP-2型、電力量計ボックス:WP-2型・WPN-2型
3,720
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49545055B-3JSA積算電力計取付板:B-2L型・B-3型・BP-2L型・BP-3型、電力量計ボックス:WP-3型
4,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする