未来工業
固定金具( 積算電力計取付板用)溶融めっき仕様
パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。
付属品
取付ビス・ナット付
材質
光沢クロメートめっき
許容静荷重(N[kgf])
垂直方向:58.8(6)
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49545082
B-2SAD
積算電力計取付板:B-2型・B-2H型・BP-2型、電力量計ボックス:WP-2型・WPN-2型
¥
3,490
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49545098
B-3SAD
積算電力計取付板:B-2L型・B-3型・BP-2L型・BP-3型、電力量計ボックス:WP-3型
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください