エアコンラック (エアコン室外機据付台)

エアコンラック (エアコン室外機据付台) 未来工業

場所をとらない二段置きタイプです。
積雪地にも最適です。
上枠は組立済みですから、作業が簡単です。
錆に強い溶融錫一亜鉛メッキ仕上げと、表面処理がキレイな電着塗装仕上げがあります。

冷房の目安5.0kW、4,500kcal級以下×2 寸法(mm)W:295~800、D:210~370(室外機固定) 質量(kg)70以下×2(室外機) 勾配角水平~3.3/10(0°~16°) 内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49553525 GKR-80W 溶融錫一亜鉛メッキ
23,800
 
 
取扱い終了
49553534 GKR-D80W 電着塗装
30,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする