未来工業
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製
ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。
L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。
高さ調整自在です。
適合
500角・600角兼用(フロアパネル)
セット内容
アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個
材質
スチール製
寸法L(mm)
730
内容量
1セット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用支柱径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49566834
SRM-L60-45U
34~45
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566843
SRM-L60-62U
46~62
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください