未来工業
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様
ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質
スチール製
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
ノックアウト
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49566956
SRM6-EC20D
184
2
SRM6-20
¥
840
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566965
SRM6-EC30D
284
4
SRM6-30
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49566974
SRM6-EC40D
384
5
SRM6-40
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください